SPEARS VALVES P116-020C ฝาครอบดุม 2 ขนาด CPVC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ตามมาตรฐาน | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Hub |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 280 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ขนาดท่อ | 2" |
ตารางเวลา | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 3917400090 |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
P116-015ซี | 330 PSI | 1.5 " | ฿474 | |
P116-030ซี | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | - | RFQ
|
P116-040ซี | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | - | RFQ
|
P116-060ซี | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.