SPEARS VALVES P321-060C ข้องอ 45 องศา, ขนาด 6 นิ้ว, Cpvc, HubxHub
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 45 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ตามมาตรฐาน | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ฮับ x ฮับ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ขนาดท่อ | 6" |
ตารางเวลา | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 3917400090 |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
P321-015ซี | 330 PSI | 1.5 " | - | RFQ
|
P321-020ซี | 280 PSI | 2" | - | RFQ
|
P321-030ซี | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | ฿855 | |
P321-040ซี | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | - | RFQ
|
P321-080ซี | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.