Spears Valves P321-030c | ศอก 22x17 45 องศา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES P321-030C ข้องอ 45 องศา, ขนาด 3 นิ้ว, Cpvc, HubxHub | AF7PJP 22EX17

SPEARS VALVES P321-030C ข้องอ 45 องศา, ขนาด 3 นิ้ว, Cpvc, HubxHub

In Stock
รายการ: AF7PJP รุ่น: P321-030Cอ้างอิงไขว้: 22EX17
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
฿1,710 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ตามมาตรฐานNSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018
ประเภทการเชื่อมต่อฮับ ​​x ฮับ
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
ขนาดท่อ3"
ตารางเวลา40
UPC054211994221

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES P321-015C ข้องอ 45 องศา, ขนาด 1-1/2 นิ้ว, Cpvc, HubxHub | AF7PJM 22EX15 P321-015ซี330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VALVES P321-020C ข้องอ 45 องศา, ขนาด 2 นิ้ว, Cpvc, HubxHub | AF7PJN 22EX16 P321-020ซี280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VALVES P321-040C Labwaste ข้องอ 45 องศา ขนาด 4 นิ้ว Cpvc HubxHub | AF7PJQ 22EX18 P321-040ซี220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"-
RFQ
SPEARS VALVES P321-060C ข้องอ 45 องศา, ขนาด 6 นิ้ว, Cpvc, HubxHub | AF7PJR 22EX19 P321-060ซี180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6"-
RFQ
SPEARS VALVES P321-080C ข้องอ 45 องศา, ขนาด 8 นิ้ว, Cpvc, HubxHub | AF7PJT 22EX20 P321-080ซี160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว8"-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES P321-030C ข้องอ 45 องศา, ขนาด 3 นิ้ว, Cpvc, HubxHub
฿1,710 / หน่วย