SPEARS VALVES P601-663C ตัวลดไวย์, ดุม x ดุม x ดุม, ขนาด 12 x 12 x 3, CPVC
รายการ: BU8AXM
รุ่น: P601-663C
฿141,107 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การลดไวย์ |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
P601-251ซี | 280 PSI | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | - | RFQ
|
P601-338ซี | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 "x 3" x 2 " | - | RFQ
|
P601-420ซี | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 "x 4" x 2 " | - | RFQ
|
P601-422ซี | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 "x 4" x 3 " | - | RFQ
|
P601-532ซี | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 "x 6" x 4 " | ฿5,921 | |
P601-241ซี | - | - | ฿4,711 | RFQ
|
P601-257ซี | - | - | ฿4,652 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.