จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEC B08120610S สปริงดิส 0.3125 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VQC 22RD51

SPEC B08120610S สปริงดิส 0.3125 สแตนเลส Belleville Pk 10

In Stock
รายการ: AF7VQC รุ่น: B08120610Sอ้างอิงข้าม: 22RD51
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
฿1,087 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์)1214
โก่ง @ โหลด0.016 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
สำหรับขนาดรู0.813
สำหรับขนาดก้าน0.3125
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)882
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด ภายนอก Dia.0.812 "
นาที. ภายใน Dia0.328 "
ความสูงโดยรวม0.081 "
ความหนา0.061 "
ชนิดภาพเขียนเครื่องซักผ้า Belleville Spring

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318210090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
SPEC B0187007S สปริงดิสก์ 0.093 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "฿1,338
SPEC B0187010S สปริงดิส 0.093 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "฿1,316
SPEC B0250013S สปริงดิส 0.125 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "฿400
SPEC B0281010S สปริงดิส 0.138 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "฿1,710
SPEC B0281013S สปริงดิส 0.138 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "฿1,785
SPEC B0281015S สปริงดิสก์ 0.138 สเตนเลส สตีล Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "฿1,785
SPEC B0312011S สปริงดิส 0.15625 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "฿1,673

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEC B08120610S สปริงดิส 0.3125 สแตนเลส Belleville Pk 10
฿1,087 / หน่วย