Spec B1125078s | สปริงจาน 0.375 สแตนเลส Belleville Pk 10 | 22re22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEC B1125078S สปริงจาน 0.375 Stainless Steel Belleville Pk 10 | AF7VUD 22RE22

SPEC B1125078S สปริงดิส 0.375 สแตนเลส Belleville Pk 10

In Stock
รายการ: AF7VUD รุ่น: B1125078Sอ้างอิงข้าม: 22RE22
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
฿820 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์)716
โก่ง @ โหลด0.009 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
สำหรับขนาดรู1.125
สำหรับขนาดก้าน0.375
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)417
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด ภายนอก Dia.1.125 "
นาที. ภายใน Dia0.38 "
ความสูงโดยรวม0.097 "
ความหนา0.078 "
ชนิดภาพเขียนเครื่องซักผ้า Belleville Spring

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7318210090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
SPEC B0187007S สปริงดิสก์ 0.093 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "฿1,500
SPEC B0187010S สปริงดิส 0.093 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "฿1,475
SPEC B0250013S สปริงดิส 0.125 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "฿600
SPEC B0281010S สปริงดิส 0.138 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "฿1,916
SPEC B0281013S สปริงดิส 0.138 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "฿2,000
SPEC B0281015S สปริงดิสก์ 0.138 สเตนเลส สตีล Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "฿2,000
SPEC B0312011S สปริงดิส 0.15625 สแตนเลส Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "฿1,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEC B1125078S สปริงดิส 0.375 สแตนเลส Belleville Pk 10
฿820 / หน่วย