SPEC BD0201000102S จานสปริงสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.402 นิ้ว Pk 10
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงดิสก์ |
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์) | 3073N |
โก่ง @ โหลด | 0.39mm |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์) | 1643N |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 0.787 " |
นาที. ภายใน Dia | 0.402 " |
ความสูงโดยรวม | 1.55mm |
ความหนา | 1 มม |
ชนิดภาพเขียน | สปริงดิสก์เมตริก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
รหัส HS | 7318210090 |
รุ่น | โก่ง @ โหลด | โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์) | สูงสุด ภายนอก Dia. | นาที. ภายใน Dia | ความสูงโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030-0042-ส | 0.15mm | 94N | 0.315 " | 0.165 " | 0.5mm | 0.3mm | ฿1,338 | |
BD008-040-0042-ส | 0.15mm | 254N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | ฿1,301 | |
BD010-040-0052-ส | 0.19mm | 176N | 0.394 " | 0.205 " | 0.65mm | 0.4mm | ฿1,416 | |
BD010-050-0052-ส | 0.19mm | 393N | 0.394 " | 0.205 " | 0.75mm | 0.5 มม | ฿1,413 | |
BD012-050-0042-ส | 0.23mm | 246N | 0.472 " | 0.165 " | 0.8mm | 0.5 มม | ฿1,542 | |
บีดี0120500062เอส | 0.26mm | 337N | 0.472 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 มม | - | RFQ
|
BD013-050-0062-ส | 0.32mm | 403N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 มม | ฿1,542 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.