Spec Bd013-050-0062-s | 22rg10 จานสปริง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEC BD013-050-0062-S ดิสก์สปริง สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.244 นิ้ว Pk 10 | AF7WDD 22RG10

SPEC BD013-050-0062-S ดิสก์สปริงสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.244 นิ้ว Pk 10

In Stock
รายการ: AF7WDD รุ่น: BD013-050-0062-Sข้ามอ้างอิง: 22RG10

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,542 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์)754N
โก่ง @ โหลด0.32mm
เสร็จสิ้นที่ราบ
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)403N
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด ภายนอก Dia.0.492 "
นาที. ภายใน Dia0.244 "
ความสูงโดยรวม0.85mm
ความหนา0.5 มม
ชนิดภาพเขียนสปริงดิสก์เมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7318210090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโก่ง @ โหลดโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาราคา
SPEC BD008-030-0042-S สปริงแผ่นสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.165 นิ้ว Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-ส0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm฿1,338
SPEC BD008-040-0042-S สปริงแผ่นสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.165 นิ้ว Pk 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-ส0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm฿1,301
SPEC BD010-040-0052-S ดิสก์สปริง สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.205 นิ้ว Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-ส0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm฿1,416
SPEC BD010-050-0052-S ดิสก์สปริง สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.205 นิ้ว Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-ส0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 มม฿1,413
SPEC BD012-050-0042-S ดิสก์สปริง สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.165 นิ้ว Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-ส0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 มม฿1,542
SPEC BD0120500062S จานสปริงสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.244 นิ้ว Pk 10 | AF7WCW 22RG03 บีดี0120500062เอส0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 มม-
RFQ
SPEC BD013-070-0062-S ดิสก์สปริง สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.244 นิ้ว Pk 10 | AF7WDF 22RG12 BD013-070-0062-ส0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm฿2,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEC BD013-050-0062-S ดิสก์สปริงสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.244 นิ้ว Pk 10
฿1,542 / หน่วย