SPEC BD0231250122 จานสปริงโครเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.48 นิ้ว Pk 10
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงดิสก์ |
คำนวณโหลด @ แบน (ปอนด์) | 4202N |
โก่ง @ โหลด | 0.45mm |
เสร็จสิ้น | ฟอสเฟต |
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์) | 2499N |
วัสดุ | Chrome |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 0.906 " |
นาที. ภายใน Dia | 0.48 " |
ความสูงโดยรวม | 1.85mm |
ความหนา | 1.25mm |
ชนิดภาพเขียน | สปริงดิสก์เมตริก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
รหัส HS | 7318210090 |
รุ่น | โก่ง @ โหลด | โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์) | สูงสุด ภายนอก Dia. | นาที. ภายใน Dia | ความสูงโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีดี063-350 | 1.05mm | 15774N | 2.48 " | 1.22 " | 4.9mm | 3.5mm | ฿4,065 | |
BD070-200-0255 | 1.87mm | 4756N | 2.756 " | 1.004 " | 4.5mm | 2mm | ฿3,075 | |
BD070-250-0305 | 1.8mm | 8606N | 2.756 " | 1.201 " | 4.9mm | 2.5mm | ฿2,960 | |
บีดี070-300 | 1.58mm | 13171N | 2.756 " | 1.398 " | 5.1mm | 3mm | ฿3,098 | |
BD070-300-0305 | 1.58mm | 12246N | 2.756 " | 1.201 " | 5.1mm | 3mm | ฿3,098 | |
บีดี070-400 | 1.35mm | 25143N | 2.756 " | 1.398 " | 5.8mm | 4mm | ฿3,880 | |
บีดี020-125 | 0.37mm | 2654N | 0.787 " | 0.402 " | 1.75mm | 1.25mm | ฿1,561 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.