SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS ลำโพงแบบปิด สีขาว 6 1/2 นิ้ว - แพ็คละ 2 ตัว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลำโพงที่แนบมา |
สีของตู้ | ขาว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | พลาสติก ABS |
การตอบสนองความถี่ | 65Hz ถึง 20,000Hz |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
แม็กซ์ วัตต์ | 100 |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 " |
ความไว | 90 เดซิเบล |
ทวีตเตอร์ Dia. (ใน.) | 1/2 |
ชนิดภาพเขียน | สองทางที่แนบมา |
วัตต์ (RMS) | 35 |
น้ำหนัก | £ 8 |
องค์ประกอบวูฟเฟอร์ | โพรพิลีน |
วูฟเฟอร์ Dia. (ใน.) | 6-1/2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8518210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.