สเปโก้ เทค. Sp6mawt | ลำโพงพร้อม Backbox สีขาว | 25du17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Speaker With Backbox White | AF8EQU 25DU 17

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT ลำโพงพร้อมแบ็คบ็อกซ์ สีขาว

In Stock
รายการ: AF8EQU รุ่น: SP6MAWTอ้างอิงข้าม: 25DU17
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
฿7,575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลำโพงพร้อม Backbox
สีของตู้ขาว
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก ABS
การตอบสนองความถี่50Hz ถึง 20kHz
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
อิมพีแดนซ์ฮิต Ohms
แม็กซ์ วัตต์80
ความสูงโดยรวม12 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ความกว้างโดยรวม8.625 "
ก๊อกพลังงาน @ 75V40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, .25W
ความไว89 + หรือ - 3 dB
การตั้งค่าหม้อแปลง70 / 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 0.5W และ 8 โอห์ม)
ทวีตเตอร์ Dia. (ใน.)1
ชนิดภาพเขียนในผนัง
วัตต์ (RMS)40
น้ำหนัก£ 5.5
องค์ประกอบวูฟเฟอร์ไฟเบอร์กลาสพร้อม Rubber Surround
วูฟเฟอร์ Dia. (ใน.)6-1/2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.83
ความสูงของเรือ (ซม.)33.66
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8518210000

รายละเอียดสินค้า:

  • ก๊อกพลังงาน @ 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, .25W)
  • ส่วนประกอบทวีตเตอร์ (ไทเทเนียม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT ลำโพงพร้อมแบ็คบ็อกซ์ สีขาว
฿7,575 / หน่วย