SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL ลำโพงติดเพดาน ภายในอาคาร - แพ็คละ 2 ตัว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลำโพงติดเพดาน |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | โลหะ |
การตอบสนองความถี่ | 60Hz ถึง 20,000Hz |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
แม็กซ์ วัตต์ | 80 |
ความสูงโดยรวม | 7.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.25 " |
ก๊อกพลังงาน @ 75V | 30 วัตต์, 15 วัตต์, 7.5 วัตต์, 3.7 วัตต์, 1.9 วัตต์ |
ความไว | 87db |
การตั้งค่าหม้อแปลง | 70V |
ทวีตเตอร์ Dia. (ใน.) | 3/4 |
ชนิดภาพเขียน | ในร่ม |
วัตต์ (RMS) | 40 |
น้ำหนัก | 6-1 / 2 ปอนด์ |
องค์ประกอบวูฟเฟอร์ | โพลีโพรพีลีนวูฟเฟอร์ |
วูฟเฟอร์ Dia. (ใน.) | 6-1/2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8518210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.