SPECO TECHNOLOGIES SPCT8T ลำโพงไทล์ 8 นิ้ว 70/25v
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลำโพงติดเพดาน |
สีของตู้ | ขาว |
การตอบสนองความถี่ | 50Hz ถึง 20,000Hz |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
แม็กซ์ วัตต์ | 60 |
ความสูงโดยรวม | 23 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6" |
ความกว้างโดยรวม | 23 " |
ความไว | 90 เดซิเบล |
ทวีตเตอร์ Dia. (ใน.) | 3/4 |
วัตต์ (RMS) | 30 |
น้ำหนัก | £ 7.1 |
องค์ประกอบวูฟเฟอร์ | โพรพิลีน |
วูฟเฟอร์ Dia. (ใน.) | 8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8518210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.