Speedaire 1.06dsrd01.00 | กระบอกลม 1 นิ้ว ระยะชัก ยาว 4-3/4 นิ้ว | 5trc1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 กระบอกลม 1 นิ้วระยะชัก 4-3 / 4 นิ้ว | AE6KZV 5TRC1

SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 กระบอกลม 1 นิ้ว ระยะชัก 4-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6KZV รุ่น: 1.06DSRD01.00อ้างอิงข้าม: 5TRC1
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
฿3,179 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia1-1 / 16 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบ
วัสดุฝาท้ายเดลริน
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดจมูก
ด้ายติดจมูก5 / 8 "-18
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดพอร์ต1 / 8 "
ก้าน Dia.5 / 16 "
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว5 / 16-24 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น1"
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 160 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุฝาท้ายแม็กซ์ ความดัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตก้าน Dia.ขนาดเกลียวลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 5MMH0 กระบอกลม 2 นิ้ว ระยะชัก 5-3/4 นิ้ว ความยาว | AE4RMZ 5 มม. 0-10 องศาถึง 165 องศา Fอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"฿2,090
SPEEDAIRE 5MMH1 กระบอกลม 3 นิ้ว ระยะชัก 6-3/4 นิ้ว ความยาว | AE4RNA 5 มม. 1-10 องศาถึง 165 องศา Fอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"฿2,253
SPEEDAIRE 5MMH2 กระบอกลม 4 นิ้ว ระยะชัก 7-3/4 นิ้ว ความยาว | AE4RNB 5 มม. 2-10 องศาถึง 165 องศา Fอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"฿2,411
SPEEDAIRE 5MMH3 กระบอกลม 5 นิ้ว จังหวะ 8-3/4 นิ้ว ความยาว | AE4RNC 5 มม. 3-10 องศาถึง 165 องศา Fอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"฿2,561
SPEEDAIRE 5MMH4 กระบอกลม 9.75 นิ้ว สแตนเลส สตีล | AE4RND 5 มม. 4-10 องศาถึง 165 องศา Fอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"฿2,707
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 กระบอกลม 2 นิ้วระยะชัก 5-3 / 4 นิ้ว | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032 องศาถึง 160 องศา Fเดลริน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"฿3,178
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 กระบอกลม 6 นิ้วระยะชัก 9.47 นิ้ว | AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD01.0032 องศาถึง 160 องศา Fเดลริน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"฿3,780

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 กระบอกลม 1 นิ้ว ระยะชัก 4-3/4 นิ้ว
฿3,179 / หน่วย