SPEEDAIRE 10A220 ท่อลมอเนกประสงค์ 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
สี | สีแดง |
วัสดุปกคลุม | เคมิวิค |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 500ft |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.125 " |
การสนับสนุน | เส้นด้ายสังเคราะห์ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 190 องศา F |
วัสดุ Tube | ไนไตร |
UPC | 190735601075 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 4009310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุปกคลุม | ความยาว | วัสดุ Tube | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5W731 | ทนน้ำมันไนไตร | 150ft | ทนน้ำมันไนไตร | ฿22,875 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.