Speedaire 13x516 | Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direct ทำหน้าที่ 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWA

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direct รักษาการ 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA6GWA รุ่น: 13X516
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
฿32,768 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อระบายน้ำสูญเสียเป็นศูนย์
แอมป์เอซี0.15
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความจุชาม125mL
ความลึก5.75 "
อัตราการระบายน้ำ1.08 gpm ที่ 100 psi
กรงขังIP65
ความสูง6"
Hz50/60
Inlet / Outlet1/2 / 1/2 "NPT
แม็กซ์ ความดัน230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที ความดัน11.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนทางเข้า2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย36 องศาถึง 180 องศา F
ประเภทการดำเนินงานการแสดงโดยตรง
ระยะ1
ความดันนักบิน11.5 ถึง 230 psi
แรงดันไฟฟ้า90-260
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.74
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIE

รายละเอียดสินค้า:

  • ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ (177)
  • ประสิทธิภาพการกรอง (1770)
  • ประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น (354)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direct รักษาการ 1/2 นิ้ว Npt
฿32,768 / หน่วย