Speedaire 13x542 | บอลวาล์วกรองทองเหลืองอ่างทอง หมายเลข 1/2 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 13X542 บอลวาล์วทองเหลืองกรองอ่าง. Mnpt 1/2 นิ้ว | AA6GXD

SPEEDAIRE 13X542 ทองเหลืองกรองบอลวาล์วแอง. Mnpt 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6GXD รุ่น: 13X542

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,495 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบโครเมียม
รูปแบบตัวมุม
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x MNPPT
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ1 / 2 "NPT
จัดการวัสดุเอบีเอส
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 725 psi
ความสูงโดยรวม1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ความกว้างโดยรวม2.5 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
คะแนนความดันWOG 725 psi
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะNBR
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 100 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 13X539 บอลวาล์วทองเหลืองกรองอ่าง. Mnpt 1/8 นิ้ว | AA6GXA 13X5391 / 8 "฿1,427
SPEEDAIRE 13X540 บอลวาล์วทองเหลืองกรองอ่าง. Mnpt 1/4 นิ้ว | AA6GXB 13X5401 / 4 "฿1,427
SPEEDAIRE 13X541 บอลวาล์วทองเหลืองกรองอ่าง. Mnpt 3/8 นิ้ว | AA6GXC 13X5413 / 8 "฿1,496

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 13X542 ทองเหลืองกรองบอลวาล์วแอง. Mnpt 1/2 นิ้ว
฿1,495 / หน่วย