SPEEDAIRE 21AA52 ประแจลม 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจผลกระทบอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 2 "NPT |
ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | Standard |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 10.0 |
พัดต่อนาที | 600 |
CFM @ โหลดเต็ม | 40 |
หน้าที่ | General |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | อินไลน์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความจุกลอน | 1-3 / 4 " |
แม็กซ์ แรงบิด | 1600 ฟุต - ปอนด์ |
นาที. ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.875 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทรีเทนเนอร์ | แหวน |
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | 1" |
สไตล์ | D-มือจับ |
น้ำหนักเครื่องมือ | 13.9 ปอนด์ |
ช่วงแรงบิด | 220 ถึง 1450 ฟุต - ปอนด์ |
UPC | 190735605059 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8467115040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
21AA54 | 7 "ขยาย | 20 9 / 16 " | 15.7 ปอนด์ | ฿56,245 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.