Speedaire 21aa57 | ประแจผลกระทบลม 3/4in Drive | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 21AA57 ประแจผลกระทบอากาศ 3/4 ในไดรฟ์ | AB6EDJ

SPEEDAIRE 21AA57 ประแจผลกระทบอากาศ 3/4 ในไดรฟ์

In Stock
รายการ: AB6EDJ รุ่น: 21AA57
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
฿43,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์7.0
พัดต่อนาที800
CFM @ โหลดเต็ม28
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5500
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
สูงสุด ความจุกลอน1-1 / 4 "
แม็กซ์ แรงบิด1400 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์แหวน
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 4 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ7.5 ปอนด์
ช่วงแรงบิด200 ถึง 1200 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดท่ออากาศไหลเข้าพัดต่อนาที¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁน้ำหนักเครื่องมือช่วงแรงบิดหน้าที่ความเร็วฟรีราคา
SPEEDAIRE 21AA51 ประแจผลกระทบอากาศ 3/4 ในไดรฟ์ | AB6EDC 21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 ปอนด์200 ถึง 500 ฟุต - ปอนด์GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500฿28,223

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 21AA57 ประแจผลกระทบอากาศ 3/4 ในไดรฟ์
฿43,332 / หน่วย