Speedaire 21aa77 | สว่านลม Keyless 1/4 นิ้ว 2600 Rpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 21AA77 สว่านลม Keyless 1/4 นิ้ว 2600 รอบต่อนาที | AB6EEF

SPEEDAIRE 21AA77 สว่านลมคีย์เลส 1/4 นิ้ว 2600 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AB6EEF รุ่น: 21AA77
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
฿6,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
ตลับลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม16
ขนาดเชย1 / 4 "
ประเภทดอกสว่านkeyless
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2600
รถไฟเกียร์ของดาวเคราะห์
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP1/2
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับไม่
สไตล์ในบรรทัด
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
น้ำหนักเครื่องมือ2.0 ปอนด์
UPC190735605301
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเชยความเร็วฟรี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁน้ำหนักเครื่องมือราคา
SPEEDAIRE 21AA78 สว่านลม 3/8 นิ้ว 22000 รอบต่อนาที 4 Cfm | AB6EEG 21AA783 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,0007 13 / 16 "1.7 ปอนด์฿4,560

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 21AA77 สว่านลมคีย์เลส 1/4 นิ้ว 2600 รอบต่อนาที
฿6,557 / หน่วย