Speedaire 21ac01 | เครื่องขัดกระดาษทรายแบบวงโคจร 8000 รอบต่อนาที | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 รอบต่อนาที | AB6EFF

SPEEDAIRE 21AC01 เครื่องขัดลม 8000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AB6EFF รุ่น: 21AC01
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
฿5,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มทางอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4
CFM @ โหลดเต็ม17.6
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP0.3
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
Orbit Dia5 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.375 "
แบบแผ่นหน้าโฟมยาง
ขนาดแผ่น3-5/8" to 6-1/2"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่สุญญากาศ
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.01
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มขนาดแผ่นเค้นประเภทท่อไอเสียความเร็วฟรีจัดการวัสดุราคา
SPEEDAIRE 21AA95 เครื่องขัดกระดาษทราย 3 นิ้ว Pad 15000 Rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"ปุ่มด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000ประกอบด้วย฿4,721
SPEEDAIRE 21AA96 Air Sander 5-1 / 2 Inch Pad 16000 Rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "ปุ่มด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 16,000อลูมิเนียม฿2,841

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 21AC01 เครื่องขัดลม 8000 รอบต่อนาที
฿5,093 / หน่วย