Speedaire 22ke01 | สายฉีดน้ำแรงดันสูง 3/8 30 ฟุต 3000 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 22KE01 ท่อฉีดน้ำแรงดัน 3/8 30 ฟุต 3000 Psi | AB6VHX

SPEEDAIRE 22KE01 สายฉีดน้ำแรงดันสูง 3/8 30 ฟุต 3000 Psi

In Stock
รายการ: AB6VHX รุ่น: 22KE01
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
฿5,023 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อเครื่องฉีดน้ำแรงดัน
สีBlack
การก่อสร้างลวดถัก
ขนาดที่เหมาะสม3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
ท่อภายใน Dia3 / 8 "
ความยาวท่อ30ft
ท่อนอก Dia.0.71 "
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
วัสดุด้านนอกไนไตร
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.53
รหัส HS4009220050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานต่อน้ำมัน (RMA Class A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวท่อท่อนอก Dia.แม็กซ์ ความดันราคา
SPEEDAIRE 22KE02 สายฉีดชำระแรงดัน 3/8 50 ฟุต 3000 Psi | AB6VHY 22KE 0250ft0.71 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,528
SPEEDAIRE 22KE03 สายฉีดชำระแรงดัน 3/8 100 ฟุต 3000 Psi | AB6VHZ 22KE 03100ft0.71 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿10,207
SPEEDAIRE 22KE06 ท่อซักผ้าแรงดัน 3/8 50 ฟุต 4500 Psi | AB6VJC 22KE 0650ft0.74 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 22KE01 สายฉีดน้ำแรงดันสูง 3/8 30 ฟุต 3000 Psi
฿5,023 / หน่วย