Speedaire 22yk82 | ปืนลมมือถือ PVC สีดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 22YK82 ปืนลมมือถือ Black Pvc | AB7GJW

SPEEDAIRE 22YK82 ปืนอัดลม Pvc สีดำ

In Stock
รายการ: AB7GJW รุ่น: 22YK82

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม10 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี / ทองเหลือง
รูปแบบตัวมือถือ
สีBlack
ขนาดส่วนขยาย3"
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด ความดันขาเข้า150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเคล็ดลับ PVC
ความยาวหัวฉีด3"
เอาท์พุต90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.6
ความยาวเรือ (ซม.)21.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปริมาณลมวัสดุของตัวเครื่องความกว้างโดยรวมสีชิ้นสูงสุด dBAสูงสุด ความดันขาเข้าราคา
SPEEDAIRE ปืนลม 52CF78 ทางเข้า FNPT 1/4 นิ้ว แรงดันสูงสุด 150 PSI แรงดันขาเข้า, สังกะสี | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMสังกะสี2"Chromeปืนลม100150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿899
SPEEDAIRE ปืนลม 52CF69 ทางเข้า FNPT 1/4 นิ้ว แรงดันสูงสุด 220 PSI แรงดันขาเข้า, สังกะสี | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMสังกะสี2-1 / 2 "สังกะสีปืนลม90220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,755
SPEEDAIRE 458J47 ปืนลม, 1/4 นิ้ว FNPT Inlet, 120 PSI Max. แรงดันขาเข้า อะลูมิเนียม | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 ตร.มอลูมิเนียม2-1 / 4 "สีเทาปืนลม100120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,481
SPEEDAIRE 52KD69 ชุดปืนลม, ด้ามจับปืนพก, อลูมิเนียม/โพลีออกซีเมทิลีน/เหล็ก, ตัวเมีย NPT 1/4 นิ้ว, Std | CU4BDX 52KD 69-----ชุดปืนลม--฿3,079
SPEEDAIRE 52CF74 ชุดปืนลม ด้ามจับปืนพก พลาสติก ตัวเมีย NPT 1/4 นิ้ว 12 หัวฉีด | CU4BDY 52CF74-----ชุดปืนลม--฿2,676
SPEEDAIRE 52CF84 ชุดปืนลม, ด้ามจับปืนพก, พลาสติก, ตัวเมีย NPT 1/4 นิ้ว, 12 หัวฉีด, มัลติพอร์ต | CU4BDZ 52CF84-----ชุดปืนลม--฿2,537
SPEEDAIRE 52CF85 ชุดปืนลม ด้ามจับปืนพก พลาสติก ตัวเมีย NPT 1/4 นิ้ว 3 หัวฉีด หลากหลาย พลาสติก | CU4BEA 52CF85-----ชุดปืนลม--฿730

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 22YK82 ปืนอัดลม Pvc สีดำ
฿241 / หน่วย