SPEEDAIRE 2EPN9 โบลเวอร์/ปั๊มสุญญากาศ 0.017 ลูกบาศ์กฟุต/รอบ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Positive Displacement Blower / Vacuum Pump |
ช่วง CFM | เพื่อ 22 73 |
การกำจัด | 0.017 ลบ.ม. ft./rev. |
ต้องใช้ HP | เพื่อ 0.8 5.1 |
ขาเข้า Dia | 1 "(F) NPT |
ความยาวรูกุญแจ | 1.625 " |
ความกว้างของรูกุญแจ | 0.187 " |
แม็กซ์ ความดัน | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 15.0 "ฮก |
เต้าเสียบ Dia. | 1 "(F) NPT |
ความลึกโดยรวม | 9.25 " |
ความสูงโดยรวม | 7" |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
ช่วง RPM | เพื่อ 1389 5275 |
เพลา Dia | 0.625 " |
ความยาวเพลา | 1.97 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | ช่วง CFM | การกำจัด | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ขาเข้า Dia | เต้าเสียบ Dia. | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.ย. | เพื่อ 1091 3600 | เพื่อ 57 186 | 0.060 ลบ.ม. ft./rev. | 0.75 " | 2" | 2 "(F) NPT | 2 "(F) NPT | 11.25 " | ฿104,266 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.