SPEEDAIRE 2EPP6 โบลเวอร์/ปั๊มสุญญากาศ 0.104 ลบ.ฟุต/รอบ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Positive Displacement Blower / Vacuum Pump |
ช่วง CFM | เพื่อ 108 350 |
การกำจัด | 0.104 ลบ.ม. ft./rev. |
ต้องใช้ HP | เพื่อ 1.1 12.4 |
ขาเข้า Dia | 2.5 "(F) NPT |
ความยาวรูกุญแจ | 1.44 " |
ความกว้างของรูกุญแจ | 0.187 " |
แม็กซ์ ความดัน | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 14.0 "ฮก |
เต้าเสียบ Dia. | 2.5 "(F) NPT |
ความลึกโดยรวม | 11.25 " |
ความสูงโดยรวม | 8.88 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.06 " |
ช่วง RPM | เพื่อ 1091 3600 |
เพลา Dia | 0.75 " |
ความยาวเพลา | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | ช่วง CFM | การกำจัด | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ความกว้างของรูกุญแจ | แม็กซ์ ความดัน | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.ย. 2 | เพื่อ 764 2850 | เพื่อ 134 359 | 0.140 ลบ.ม. ft./rev. | 1.125 " | 2.5 " | 0.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15.375 " | ฿175,133 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.