SPEEDAIRE 2EPR3 โบลเวอร์/ปั๊มสุญญากาศ 0.17 ลูกบาศก์ฟุต/รอบ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Positive Displacement Blower / Vacuum Pump |
ช่วง CFM | เพื่อ 197 579 |
การกำจัด | 0.170 ลบ.ม. ft./rev. |
ต้องใช้ HP | เพื่อ 1.6 20.3 |
ขาเข้า Dia | 3 "(F) NPT |
ความยาวรูกุญแจ | 2.00 " |
ความกว้างของรูกุญแจ | 0.187 " |
แม็กซ์ ความดัน | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 14.0 "ฮก |
เต้าเสียบ Dia. | 3 "(F) NPT |
ความลึกโดยรวม | 12.375 " |
ความสูงโดยรวม | 10.438 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.67 " |
ช่วง RPM | เพื่อ 955 3600 |
เพลา Dia | 0.875 " |
ความยาวเพลา | 2.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 84.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | ช่วง CFM | การกำจัด | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ความกว้างของรูกุญแจ | แม็กซ์ ความดัน | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.ย. 8 | เพื่อ 637 2350 | เพื่อ 152 477 | 0.227 ลบ.ม. ft./rev. | 1.375 " | 2.94 " | 0.312 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | ฿278,666 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.