SPEEDAIRE 2EPR5 โบลเวอร์/ปั๊มสุญญากาศ 0.069 ลูกบาศ์กฟุต/รอบ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Positive Displacement Blower / Vacuum Pump |
ช่วง CFM | เพื่อ 72 218 |
การกำจัด | 0.069 ลบ.ม. ft./rev. |
ต้องใช้ HP | เพื่อ 1.7 17.7 |
ขาเข้า Dia | 1.5 "(F) NPT |
ความยาวรูกุญแจ | 2.00 " |
ความกว้างของรูกุญแจ | 0.187 " |
แม็กซ์ ความดัน | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 16.0 "ฮก |
เต้าเสียบ Dia. | 1.5 "(F) NPT |
ความลึกโดยรวม | 12.375 " |
ความสูงโดยรวม | 10.438 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.92 " |
ช่วง RPM | เพื่อ 955 3600 |
เพลา Dia | 0.875 " |
ความยาวเพลา | 2.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง CFM | การกำจัด | ขาเข้า Dia | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | เต้าเสียบ Dia. | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.ย. | เพื่อ 132 376 | 0.117 ลบ.ม. ft./rev. | 2.5 "(F) NPT | Positive Displacement Blower / Vacuum Pump | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 "(F) NPT | 16.17 " | ฿130,600 | ||
2 ก.ย. | - | - | - | เครื่องเป่า | - | - | - | ฿102,466 | ||
2 ก.ย. | - | - | - | เครื่องเป่า | - | - | - | ฿100,576 | ||
2 ก.ย. | - | - | - | เครื่องเป่า | - | - | - | ฿183,933 | ||
2EPU5 | - | - | - | เครื่องเป่า | - | - | - | ฿433,600 | ||
2 ก.ย. 4 | - | - | - | เครื่องเป่า | - | - | - | ฿296,066 | ||
2 ก.ย. 6 | - | - | - | เครื่องเป่า | - | - | - | ฿380,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.