SPEEDAIRE 2YNL6 เครื่องดูดความชื้น 5 ขั้นตอน 30 Cfm
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น 5 ขั้นตอน |
(F) NPT ทางเข้า | 1/2 |
(M) NPT Outlet (นิ้ว) | 1/2 |
ขัน | โลหะ |
ขนาดชาม | 6.7 ปอนด์ |
CFM | 50 |
Dew Point | -30 องศา ฉ |
วัสดุองค์ประกอบ | บรอนซ์ซินเตอร์ |
ความสูง | 27 " |
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า) | 1/2 |
คลาส ISO | 2 |
ความยาว | 15.5 " |
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | 250 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | ฮิต F |
ไมครอน | และ 40 5 |
กำลังการผลิตรวม | 12,500 Cu.- ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | อากาศแห้ง |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.32 |
รหัส HS | 8419390180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดชาม | CFM | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2YNL7 | 1.8 ปอนด์ | 25 | 16.5 " | เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น 4 ขั้นตอน | ฿27,843 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.