Speedaire 30e619 | ข้อต่อท่อข้อต่อ 1/4 อลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 30E619 Coupler Body Hose Barb 1/4 อะลูมิเนียม | AC4LMQ

SPEEDAIRE 30E619 ข้อต่อท่อข้อต่อ 1/4 อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC4LMQ รุ่น: 30E619
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
฿597 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler ร่างกาย
ขนาดแท่ง1 / 4 "
ขนาดตัว1 / 4 "
เสร็จสิ้นโนไดซ์
การเชื่อมต่อท่อเข็มท่อ
ประเภทการแลกเปลี่ยนHi-Flow สไตล์สากล
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล50 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ซีลNBR
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
UPC190735612606

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งขนาดตัวการเชื่อมต่อท่อขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 30E612 Coupler Body (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(ม) NPT1 / 4 "฿1,193
SPEEDAIRE 30E613 Coupler Body (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMJ 30E613-1 / 4 "(ม) NPT3 / 8 "฿1,193
SPEEDAIRE 30E617 ตัวต่อ (f) npt 1/4 อลูมิเนียม | AC4LMN 30E617-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "฿1,193
SPEEDAIRE 30E618 ตัวต่อ (f) npt 3/8 อะลูมิเนียม | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "฿1,193
SPEEDAIRE 30E620 ตัวต่อท่อร้อยสายยาง 3/8 อะลูมิเนียม | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "เข็มท่อ-฿1,173
SPEEDAIRE 30E623 ตัวต่อ (f) npt 1/4 อลูมิเนียม | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "฿1,195
SPEEDAIRE 30E624 Coupler Body (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMW 30E624-1 / 4 "(ม) NPT1 / 2 "฿1,140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 30E619 ข้อต่อท่อข้อต่อ 1/4 อะลูมิเนียม
฿597 / หน่วย