Speedaire 30e736 | ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 1/4 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 30E736 Coupler Plug (f) npt 1/4 Steel | AC4LTR

SPEEDAIRE 30E736 ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 1/4 เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AC4LTR รุ่น: 30E736
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
฿144 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก Quick Coupler
ขนาดตัว1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนยานยนต์
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
ซีลNBR
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
UPC190735613764

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวการเชื่อมต่อท่อวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อซีลชั่วคราว พิสัยราคา
SPEEDAIRE 30E561 ปลั๊กต่อ (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPTเหล็กสแตนเลส 304400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿311
SPEEDAIRE 30E562 ปลั๊กต่อ (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPTเหล็กสแตนเลส 304400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿114
SPEEDAIRE 30E563 Coupler Plug (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPTเหล็กสแตนเลส 304400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿121
SPEEDAIRE 30E564 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LKG 30E5641 / 4 "(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 304400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿272
SPEEDAIRE 30E565 Coupler Plug (m) npt 3/8 304 Stainless Steel | AC4LKH 30E5653 / 8 "(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 304400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿732
SPEEDAIRE 30E567 Coupler Plug (m) npt 1/4 304 Stainless Steel | AC4LKK 30E5671 / 4 "(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 304400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿550
SPEEDAIRE 30E568 Coupler Plug (m) npt 3/8 304 Stainless Steel | AC4LKL 30E5683 / 8 "(ม) NPTเหล็กสแตนเลส 304400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "เอชเอ็นบีอาร์-40 องศาถึง 200 องศา F฿736

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 30E736 ปลั๊กข้อต่อ (f)npt 1/4 เหล็กกล้า
฿144 / หน่วย