SPEEDAIRE 31XG68 รีลท่อ 3/4 นิ้ว Fnpt 75 ฟุต 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | เคลือบ |
ปลายท่อ | 3/4 "(ม.) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 75ft |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 3/4 "(ม.) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ทองเหลือง |
สลัก | หลายตำแหน่ง, หลักฐานการสั่นสะเทือน, ล็อคตัวเอง, สปริงโหลด |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 23.187 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.125 " |
รีล Inlet | 3/4 "(F) NPT |
ประเภทซีล | ไนไตร |
วัสดุหมุน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 8479899899 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
31XG 67 | 50ft | 20 5 / 16 " | 19.625 " | ฿30,154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.