Speedaire 35gl01 | กรองถ่านกัมมันต์ 3/4 นิ้ว Npt 92 Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 35GL01 ไส้กรองถ่านกัมมัน 3/4 นิ้ว NPT 92 cfm | AG4XRL

SPEEDAIRE 35GL01 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 3/4 นิ้ว NPT 92 cfm

In Stock
รายการ: AG4XRL รุ่น: 35GL01
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
฿31,808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองคาร์บอน
วัสดุชามอลูมิเนียม
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ5 / 8 "
ประเภทท่อระบายน้ำลอย
กรองคะแนน0.01 ไมครอน
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล92 CFM
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว122 องศา F
ความสูงโดยรวม11.72 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
ขนาดการ Heavy Duty

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS3802100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 35GL21 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1 นิ้ว NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL 21154 cfm15.82 "1 "NPT฿36,240
SPEEDAIRE 35GK64 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1/4 นิ้ว NPT 15 cfm | AG4XPX 35GK 6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT฿17,720
SPEEDAIRE 35GK84 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1/2 นิ้ว NPT 31 cfm | AG4XQU 35GK 8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT฿18,443
SPEEDAIRE 35GK92 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1/2 นิ้ว NPT 61 cfm | AG4XRC 35GK 9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT฿25,354
SPEEDAIRE 35GL13 ไส้กรอง Activated Carbon 1 นิ้ว NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL 13123 cfm14.24 "1 "NPT฿29,706
SPEEDAIRE 35GL33 กรองคาร์บอน 1-1 / 2 นิ้ว NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL 33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT฿40,749
SPEEDAIRE 35GL49 กรองคาร์บอน 1-1 / 2 นิ้ว NPT 370 cfm | AG4XUH 35GL 49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT฿58,652

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 35GL01 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 3/4 นิ้ว NPT 92 cfm
฿31,808 / หน่วย