Speedaire 35gl12 | กรองน้ำมันเครื่องถอด 1 นิ้ว Npt 123 Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 35GL12 กรองน้ำมันเครื่อง 1 นิ้ว NPT 123 cfm | AG4XRY

SPEEDAIRE 35GL12 ไส้กรองถอดน้ำมันเครื่อง 1 นิ้ว NPT 123 cfm

In Stock
รายการ: AG4XRY รุ่น: 35GL12
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
฿35,596 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันกำจัด
วัสดุชามอลูมิเนียม
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ5 / 8 "
ประเภทท่อระบายน้ำลอย
กรองคะแนน0.01 ไมครอน
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล123 cfm
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
ความสูงโดยรวม14.24 "
ขนาดท่อ1 "NPT
ขนาดการ Heavy Duty

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8421290015

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมขนาดท่อขนาดราคา
SPEEDAIRE 35GL20 กรองน้ำมันเครื่อง 1 นิ้ว NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL 20กรองน้ำมันกำจัด154 cfm15.82 "1 "NPTการ Heavy Duty฿39,182
SPEEDAIRE 35GK63 กรองน้ำมันเครื่อง 1/4 นิ้ว NPT 15 cfm | AG4XPW 35GK 63กรองน้ำมันกำจัด15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTการ Heavy Duty฿18,194
SPEEDAIRE 35GK83 กรองน้ำมันเครื่อง 1/2 นิ้ว NPT 31 cfm | AG4XQT 35GK 83กรองน้ำมันกำจัด31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTการ Heavy Duty฿18,514
SPEEDAIRE 35GK91 กรองน้ำมันเครื่อง 1/2 นิ้ว NPT 61 cfm | AG4XRB 35GK 91กรองน้ำมันกำจัด61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTการ Heavy Duty฿25,741
SPEEDAIRE 35GK99 กรองน้ำมันเครื่อง 3/4 นิ้ว NPT 92 cfm | AG4XRK 35GK 99กรองน้ำมันกำจัด92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTการ Heavy Duty฿28,939
SPEEDAIRE 35GL32 กรองน้ำมันเครื่อง 1-1 / 2 นิ้ว NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL 32กรองน้ำมันกำจัด185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTการ Heavy Duty฿41,389
SPEEDAIRE 35GL48 กรองน้ำมันเครื่อง 1-1 / 2 นิ้ว NPT 370 cfm | AG4XUG 35GL 48กรองน้ำมันกำจัด370 cfm21 "1-1 / 2 "NPTการ Heavy Duty฿60,118

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 35GL12 ไส้กรองถอดน้ำมันเครื่อง 1 นิ้ว NPT 123 cfm
฿35,596 / หน่วย