Speedaire 35gn65 | ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1-1/2 นิ้ว 294 Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 35GN65 ไส้กรองคาร์บอน 1-1 / 2 นิ้ว 294 cfm | AG4YCK

SPEEDAIRE 35GN65 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1-1/2 นิ้ว 294 ลบ.ม

In Stock
รายการ: AG4YCK รุ่น: 35GN65
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
฿35,946 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองคาร์บอน
วัสดุชามอลูมิเนียม
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ5 / 8 "
ประเภทท่อระบายน้ำลอย
กรองสื่อคาร์บอน
กรองคะแนน0.01
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล294 cfm
แม็กซ์ ความดัน235 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราว122 องศา F
ความสูงโดยรวม21 "
ความกว้างโดยรวม7"
ขนาดท่อ1-1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS9002208000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 35GN30 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1/2 นิ้ว 30 cfm | AG4YAX 35 กรัม 3030 cfm10 "1 / 2 "NPT฿18,430
SPEEDAIRE 35GN49 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1 นิ้ว 117 cfm | AG4YBT 35 กรัม 49117 cfm16 "1 "NPT฿23,942
SPEEDAIRE 35GN61 ไส้กรองคาร์บอน 1-1 / 2 นิ้ว 176 cfm | AG4YCF 35 กรัม 61176 cfm19 "1-1 / 2 "NPT฿33,034

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 35GN65 ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 1-1/2 นิ้ว 294 ลบ.ม
฿35,946 / หน่วย