SPEEDAIRE 35WC46 ปั๊มลมไฟฟ้า 2 จังหวะ 5แรงม้า 16.6cfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 14.2-12.8/6.4 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 83 |
กรงขัง | เปิด Drip Proof |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 16.6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 2 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 175 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 145 |
ความสูงโดยรวม | 46 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 |
ความกว้างโดยรวม | 21 |
ระยะ | 3 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | 2 คิว |
RPM ปั๊ม | 700 |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 229.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8414801635 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC 41 | 208-230/460 | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 46 " | 63 " | 21 " | 3 | 80 แกลลอน. | ฿159,737 | RFQ
| |
35WC 44 | 208-230 | 22 | 5 | 46 | 63 | 21 | 1 | 80 แกลลอน. | ฿208,990 | RFQ
| |
35WC 49 | 208-230/460 | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 46 " | 63 " | 21 " | 3 | 80 แกลลอน. | ฿173,546 | RFQ
| |
35WC 52 | 208-230/460 | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 46 " | 63 " | 21 " | 3 | 80 แกลลอน. | ฿211,427 | RFQ
| |
35WC 53 | 208-230/460 | 27-24.4/12.2 | 10 | 54 | 69 " | 25 | 3 | 120 แกลลอน. | ฿249,923 | RFQ
| |
35WC 54 | 208-230/460 | 41.1-37.2/18.6 | 15 | 54 " | 69 " | 25 " | 3 | 120 แกลลอน. | ฿294,169 | RFQ
| |
35WC 55 | 208-230/460 | 27-24.4/12.2 | 10 | 54 | 69 " | 27 | 3 | 120 แกลลอน. | ฿298,462 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.