SPEEDAIRE 35WC60 ปั๊มลมไฟฟ้า Duplex 5hp 32.8cfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 44 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ดูเพล็กซ์ติดถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 83 |
กรงขัง | เปิด Drip Proof |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 32.8 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 2 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 175 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 145 |
ความสูงโดยรวม | 51 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 69 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 |
ระยะ | 1 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | 2 คิว |
RPM ปั๊ม | 700 |
ขนาดถัง | 120 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 391.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 240.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 102.11 |
รหัส HS | 8414801635 |
รุ่น | แอมป์ | HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC 62 | 62 | 7.5 | 51 | 69 " | 1 | 120 แกลลอน. | 208-230 | ฿405,115 | RFQ
|
35WC 63 | 39.6-35.8/18 | 7.5 | 51 | 69 " | 3 | 120 แกลลอน. | 208-230/460 | ฿440,901 | RFQ
|
35WC 64 | 54-48.8/24.4 | 10 | 60 | 91 " | 3 | 200 แกลลอน. | 208-230/460 | ฿551,459 | RFQ
|
35WC 65 | 82.2-74.4/37.2 | 15 | 60 | 91 " | 3 | 200 แกลลอน. | 208-230/460 | ฿774,323 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.