สปีดแนร์ 38xt58 | วาล์วเดรนแบบกลไก 232 Psi ความลึก 3-3/10 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 38XT58 Mechanical Drain Valve 232 psi 3-3 / 10 inch Depth | AH8QLG

SPEEDAIRE 38XT58 วาล์วเดรนทางกล 232 psi ความลึก 3-3/10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8QLG รุ่น: 38XT58
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
฿73,576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายน้ำเชิงกล
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความจุชามชั้น 27.05 ออนซ์
แม็กซ์ ความดัน232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 125 องศา F
ความลึกโดยรวม3-3 / 10 "
ความสูงโดยรวม5 1 / 10 "
ความกว้างโดยรวม5.5 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
UPC190735620304

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIE

รายละเอียดสินค้า:

  • ท่อระบายน้ำ Dia. : 1/2 นิ้ว
  • อัตราการระบายน้ำที่ 100 PSI: 0.13 gpm

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 38XT20 Mechanical Drain Valve 232 psi อะลูมิเนียม | AH8QJQ 38XT20232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT฿39,736
SPEEDAIRE 38XT28 Mechanical Drain Valve 144 psi เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว | AH8QJZ 38XT28144 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT฿39,736
SPEEDAIRE 38XT35 วาล์วระบายน้ำเครื่องกล 232 psi 1/2 นิ้ว dia | AH8QKG 38XT35232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT฿66,367
SPEEDAIRE 38XT41 Mechanical Drain Valve 144 psi 1/2 นิ้ว NPT | AH8QKN 38XT41144 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT฿66,367
SPEEDAIRE 38XT70 วาล์วระบายน้ำแบบกลไก 44 psi เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT฿39,833

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 38XT58 วาล์วเดรนทางกล 232 psi ความลึก 3-3/10 นิ้ว
฿73,576 / หน่วย