Speedaire 3ffe1 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 3FFE1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BBC

SPEEDAIRE 3FFE1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 24vdc

In Stock
รายการ: AC9BBC รุ่น: 3FFE1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿14,258 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย5 องศาถึง 120 องศา F
รูปแบบตัวฐานติดตั้ง
ตำแหน่งกลางจุดเปิด
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
คลาส ISO15407-2
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม1"
การใช้พลังงาน1.0W
ช่วงความดัน30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เทคโนโลยีการขยับหลอดบรรจุ
ช่วงสูญญากาศ145 psig
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)1.19
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่ออุณหภูมิแวดล้อม พิสัยค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับแรงดันไฟฟ้าการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
SPEEDAIRE 3FFD5 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 องศาถึง 120 องศา F0.52VA30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ120 VACเสียบเข้าไป฿14,911
SPEEDAIRE 3FFD6 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 องศาถึง 120 องศา F0.51.0W30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุVDC 24เสียบเข้าไป฿14,415
SPEEDAIRE 3FFD7 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 องศาถึง 120 องศา F12VA30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ120 VACเสียบเข้าไป฿15,894
SPEEDAIRE 3FFD8 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 องศาถึง 120 องศา F11.0W30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุVDC 24เสียบเข้าไป฿15,349
SPEEDAIRE 3FFD9 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 องศาถึง 120 องศา F0.52VA30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ120 VACเสียบเข้าไป฿14,581
SPEEDAIRE 3FFE2 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 องศาถึง 120 องศา F12VA30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ120 VACเสียบเข้าไป฿15,490
SPEEDAIRE 3FFE3 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BBE 3FFE3-5 องศาถึง 120 องศา F11.0W30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุVDC 24เสียบเข้าไป฿15,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 3FFE1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 24vdc
฿14,258 / หน่วย