Speedaire 3ffg6 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 3FFG6 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BCA

SPEEDAIRE 3FFG6 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 120vac

In Stock
รายการ: AC9BCA รุ่น: 3FFG6
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
฿12,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริงแอร์ช่วย
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย5 องศาถึง 120 องศา F
รูปแบบตัวฐานติดตั้ง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้า30 มม., DIN 3 ขา 43650 A
คลาส ISO5599-1
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม4.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
ความกว้างโดยรวม1.5 "
เอาชนะไม่ล็อคฟลัช
การใช้พลังงาน4.1VA
ช่วงความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เทคโนโลยีการขยับหลอดบรรจุ
ช่วงสูญญากาศ145 psig
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับราคา
SPEEDAIRE 3FFD2 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BAU 3FFD25"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1"-1.0W20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿12,157
SPEEDAIRE 3FFD3 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BAV 3FFD35"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1"-2VA20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿13,669
SPEEDAIRE 3FFD4 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BAW 3FFD45"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1"-1.0W20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿13,361
SPEEDAIRE 3FFE8 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BBK 3FFE85"โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1"-2VA20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿8,783
SPEEDAIRE 3FFE9 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BBL 3FFE95"โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1"-1.0W20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿8,810
SPEEDAIRE 3FFF1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 120vac | AC9BBM 3FFF15"โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1"-2VA20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿9,688
SPEEDAIRE 3FFF2 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AC9BBN 3FFF25"โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1"-1.0W20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหลอดบรรจุ฿9,235

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 3FFG6 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 120vac
฿12,341 / หน่วย