SPEEDAIRE 435Y05 เครื่องทำลมแห้ง 75 Cfm 20 แรงม้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ชุดยึด | ไม่ |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 115V |
สูงสุด ปั๊มลม HP | ฮิตแรงม้า |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ ไหล | 75 cfm |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา ฉ |
ความลึกโดยรวม | 32 " |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ระยะ | 1 |
พลัง | 0.52kW |
สารทำความเย็น | R-134A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.25 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เกาหลีใต้ |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.