SPEEDAIRE 4B242 ปั๊มลมไฟฟ้า 2 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 1 / 2 " |
แอมป์ | 17.5/8.75 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | แผ่นฐาน |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 79 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 11.6 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | ความดันหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 40 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 30 |
ความสูงโดยรวม | 14.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.5 " |
ระยะ | 1 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 12 |
RPM ปั๊ม | 1000 |
ประเภทถัง | tankless |
UPC | 190735626306 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.36 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4B243 | 9.0-7.5/3.9 | 3 | 3 | 200-230/460 | ฿57,856 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.