SPEEDAIRE 4GB45 คอมเพรสเซอร์แอร์ 9 แรงม้า
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา |
(F) NPT Outlet | 3 / 8 " |
ค่าเฉลี่ย อายุการใช้งานของปั๊ม | 2000 ชม. |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
ฟรี Air CFM @ 90 PSI | 18.3 |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 17.2 |
HP | 9.0 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 39.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 40.6 |
RPM ปั๊ม | 985 |
สไตล์ | บาร์เรล |
ขนาดถัง | 20 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 166.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 119.38 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | HP | ขนาดถัง | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนสเตจ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VN93 | รถสาลี่ | ฮอนด้า | 6.5 | 8 แกลลอน. | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 26 " | 18.5 " | ฿75,267 | ||
2YJ 61 | รถสาลี่ | ฮอนด้า | 8.0 | 8 แกลลอน. | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 31 " | 26 " | ฿112,635 | ||
4B220 | บาร์เรล | บริกส์ | 5.5 | 20 แกลลอน. | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 31.25 " | 19.75 " | ฿66,538 | ||
4B241 | บาร์เรล | ฮอนด้า | 5.5 | 20 แกลลอน. | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 31.25 " | 19.75 " | ฿75,172 | ||
4GB42 | พก | Honda OHV GX แก๊สพร้อมระบบปิดน้ำมันต่ำ | 4.0 | 5 แกลลอน. | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 21.75 " | 17.5 " | ฿54,608 | ||
4NB84 | บาร์เรล | ฮอนด้า | 6.5 | 30 แกลลอน. | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 | 40 " | 27.5 " | ฿92,648 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.