Speedaire 4zl39 | กรองลมอัด 250 Psi หน้ากว้าง 2.68 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL39 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 2.68 นิ้ว | AE2UPK

SPEEDAIRE 4ZL39 ไส้กรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 2.68 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2UPK รุ่น: 4ZL39

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,686 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามโลหะที่มีมาตรวัดสายตา
ขนาดชามออนซ์ 3.5
กรองสื่ออัดอากาศ
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล65 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม7.15 "
ความกว้างโดยรวม2.68 "
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
ขนาดIntermediate

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)26.42
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 4ZL37 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi กว้าง 2.68 นิ้ว | AE2UPH 4ZL 37โลหะที่มีมาตรวัดสายตา53 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F1 / 4 "NPT฿2,369
SPEEDAIRE 4ZL38 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi กว้าง 2.68 นิ้ว | AE2UPJ 4ZL 38โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard53 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F1 / 4 "NPT฿2,329
SPEEDAIRE 4ZL40 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi หน้ากว้าง 2.68 นิ้ว | AE2UPL 4ZL 40โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard65 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F3 / 8 "NPT฿2,610
SPEEDAIRE 4ZL41 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 2.68 นิ้ว | AE2UPM 4ZL 41โลหะที่มีมาตรวัดสายตา69 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F1 / 2 "NPT฿2,654
SPEEDAIRE 4ZL42 ไส้กรองอากาศอัด 150 Psi กว้าง 2.68 นิ้ว | AE2UPN 4ZL 42โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard69 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F1 / 2 "NPT฿2,542

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL39 ไส้กรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 2.68 นิ้ว
฿2,686 / หน่วย