Speedaire 5mmd3 | กระบอกลม 4 นิ้ว จังหวะ ดับเบิ้ลเอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5MMD3 กระบอกลม 4 Inch Stroke Double End | AE4RLL

SPEEDAIRE 5MMD3 กระบอกลม 4 นิ้ว ช่วงชัก ปลายคู่

In Stock
รายการ: AE4RLL รุ่น: 5MMD3

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,641 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia1-1 / 16 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบ
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดปลายคู่
ด้ายติดจมูก5 / 8 "-18
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.62 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
Pivot Hole Dia0.251 "
ขนาดพอร์ต1 / 8 "NPT
ก้าน Dia.5 / 16 "
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว5/16 "-24 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น4"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 5MMD0 กระบอกลม 1 นิ้ว Stroke Double End | AE4RLH 5MMD05.62 "1"฿2,244
SPEEDAIRE 5MMD1 กระบอกลม 2 Inch Stroke Double End | AE4RLJ 5MMD16.62 "2"฿2,408
SPEEDAIRE 5MMD2 กระบอกลม 3 นิ้ว สโตรคดับเบิ้ลเอนด์ | AE4RLK 5MMD27.62 "3"฿2,554
SPEEDAIRE 5MMD4 กระบอกลม 5 นิ้ว สโต๊ค ดับเบิ้ลเอนด์ | AE4RLM 5MMD49.62 "5"฿2,774
SPEEDAIRE 5MMD5 กระบอกลม ยาว 10.62" สแตนเลส | AE4RLN 5MMD510.62 "6"฿3,243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5MMD3 กระบอกลม 4 นิ้ว ช่วงชัก ปลายคู่
฿2,641 / หน่วย