SPEEDAIRE 5UZZ8 กระบอกลม 14-1/2 นิ้ว ช่วงชัก 22-3/4 นิ้ว ยาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
เจาะ Dia | 6" |
ประเภทเบาะ | ปรับ |
ประเภทกระบอกสูบ | NFPA |
วัสดุฝาท้าย | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | สีเงินและสีดำ |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ไม่ |
แม็กซ์ ภาระ | 7,068 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | ด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.75 " |
วัสดุลูกสูบ | อลูมิเนียม |
วัสดุก้านลูกสูบ | เหล็กชุบโครเมี่ยม |
ขนาดพอร์ต | 1 / 2 "NPT |
ก้าน Dia. | 1.375 " |
ความยาวของเกลียว | 1.625 " |
ขนาดเกลียว | 1 "-14 |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 14.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 200 องศา F |
วัสดุ Tie Rod | เหล็ก |
วัสดุ Tube | อลูมิเนียม |
UPC | 190735653012 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8412310040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทเบาะ | วัสดุลูกสูบ | วัสดุก้านลูกสูบ | ลากเส้น | วัสดุ Tube | วัสดุฝาท้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W489 | 11.063 " | อลูมิเนียม | ไม่มี | แม่เหล็ก | ชุบโครเมี่ยม | 4" | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | ฿33,356 | |
2W490 | 11.063 " | อลูมิเนียม | ไม่มี | แม่เหล็ก | ชุบโครเมี่ยม | 6" | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | ฿33,356 | |
4MU 54 | 12.25 " | เหล็ก | ไม่มี | เหล็ก | เหล็กชุบโครเมี่ยม | 4" | เหล็กชุบโครเมี่ยม | เหล็ก | ฿47,041 | |
4MU 55 | 14.25 " | - | ไม่มี | เหล็ก | เหล็กชุบโครเมี่ยม | 6" | เหล็กชุบโครเมี่ยม | เหล็ก | ฿49,512 | |
4MU 56 | 16.25 " | - | ปรับ | เหล็ก | เหล็กชุบโครเมี่ยม | 8" | เหล็กชุบโครเมี่ยม | เหล็ก | ฿63,760 | |
4MU 57 | 18.25 " | - | ปรับ | เหล็ก | เหล็กชุบโครเมี่ยม | 10 " | เหล็กชุบโครเมี่ยม | เหล็ก | ฿68,702 | |
4MU 58 | 20.25 " | - | ปรับ | เหล็ก | เหล็กชุบโครเมี่ยม | 12 " | เหล็กชุบโครเมี่ยม | เหล็ก | ฿68,702 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.