SPEEDAIRE กระบอกลม 5VCD3 Universal เหล็กยาว 22.50 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
เจาะ Dia | 2.5 " |
ประเภทเบาะ | ปรับ |
ประเภทกระบอกสูบ | NFPA |
วัสดุฝาท้าย | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | Black |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ไม่ |
แม็กซ์ ภาระ | 1,227 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | สากล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.5 " |
วัสดุลูกสูบ | เหล็ก |
วัสดุก้านลูกสูบ | เหล็กชุบโครเมี่ยม |
ขนาดพอร์ต | 1 / 4 "NPT |
ก้าน Dia. | 5 / 8 " |
ความยาวของเกลียว | 3 / 4 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 2 "-20 |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 17 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 200 องศา F |
วัสดุ Tie Rod | เหล็ก |
วัสดุ Tube | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8412310040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.