SPEEDAIRE กระบอกลม 5VCR6 Universal เหล็กยาว 15.75 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
เจาะ Dia | 4" |
ประเภทเบาะ | ปรับ |
ประเภทกระบอกสูบ | NFPA |
วัสดุฝาท้าย | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | Black |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ไม่ |
แม็กซ์ ภาระ | 3141 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | สากล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.75 " |
วัสดุลูกสูบ | เหล็ก |
วัสดุก้านลูกสูบ | เหล็กชุบโครเมี่ยม |
ขนาดพอร์ต | 3 / 8 "NPT |
ก้าน Dia. | 1" |
ความยาวของเกลียว | 1.125 " |
ขนาดเกลียว | 3 / 4 "-16 |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 9" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 200 องศา F |
วัสดุ Tie Rod | เหล็ก |
วัสดุ Tube | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8412310040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ Tube | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุฝาท้าย | เสร็จสิ้น | แม็กซ์ ภาระ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุลูกสูบ | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UZT3 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 17.25 " | อลูมิเนียม | 10.5 " | ฿27,643 | |
5UZT4 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 17.75 " | อลูมิเนียม | 11 " | ฿27,643 | |
5UZT5 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 18.25 " | อลูมิเนียม | 11.5 " | ฿27,643 | |
5UZT6 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 19.25 " | อลูมิเนียม | 12.5 " | ฿30,377 | |
5UZT7 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 19.75 " | อลูมิเนียม | 13 " | ฿27,643 | |
5UZT8 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 21 / 4 " | อลูมิเนียม | 13.5 " | ฿30,377 | |
5UZT9 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | สีเงินและสีดำ | 3,141 ปอนด์ | 23 / 4 " | อลูมิเนียม | 14 " | ฿27,643 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.