Speedaire 5vmk4 | กระบอกลม 17 Inch Stroke 22.6875 Inch ยาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5VMK4 กระบอกลม 17 นิ้วระยะชัก 22.6875 นิ้วความยาว | AE6WGT

SPEEDAIRE 5VMK4 กระบอกลม 17 นิ้ว ระยะชัก 22.6875 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6WGT รุ่น: 5VMK4
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
฿12,794 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องโนไดซ์อลูมิเนียม
เจาะ Dia1.125 "
ประเภทกระบอกสูบรอบ
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดขั้นพื้นฐาน
ด้ายติดจมูก3 / 4-16
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22.687 "
วัสดุลูกสูบโนไดซ์อลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กชุบโครเมี่ยม
Pivot Hole Dia0.25 "
ขนาดพอร์ต1 / 8 "
ก้าน Dia.0.375 "
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น17 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeโนไดซ์อลูมิเนียม
UPC190735667880

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.85
ความสูงของเรือ (ซม.)3.51
ความยาวเรือ (ซม.)57.63
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.51
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 5VMH5 Air Cylinder 1-1 / 8 Inch Bore 1 Inch Stroke | AE6WFX 5VMH 56.687 "1"฿9,747
SPEEDAIRE 5VMH6 กระบอกลม 1-1 / 2 นิ้วระยะชัก 7.1875 นิ้ว | AE6WFY 5VMH 67.187 "1.5 "฿9,747
SPEEDAIRE 5VMH7 กระบอกลม 1-1 / 8 นิ้วเจาะจังหวะ 2 นิ้ว | AE6WFZ 5VMH 77.687 "2"฿9,747
SPEEDAIRE 5VMH8 กระบอกลม 2-1 / 2 นิ้วระยะชัก 8.1875 นิ้ว | AE6WGA 5VMH 88.187 "2.5 "฿9,747
SPEEDAIRE 5VMH9 กระบอกลม 1-1 / 8 นิ้ว Bore 3 Inch Stroke | AE6WGB 5VMH 98.687 "3"฿9,747
SPEEDAIRE 5VMJ0 กระบอกลม 3-1 / 2 นิ้วระยะชัก 9.1875 นิ้ว | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "฿9,747
SPEEDAIRE 5VMJ1 Air Cylinder 1-1 / 8 Inch Bore 4 Inch Stroke | AE6WGD 5VMJ19.687 "4"฿9,747

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5VMK4 กระบอกลม 17 นิ้ว ระยะชัก 22.6875 นิ้ว
฿12,794 / หน่วย