Speedaire 5vnj9 | กระบอกลม 2 นิ้ว เจาะ 8 นิ้ว ช่วงชัก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5VNJ9 กระบอกลม 2 นิ้วเจาะจังหวะ 8 นิ้ว | AE6WRN

SPEEDAIRE 5VNJ9 กระบอกลม รู 2 นิ้ว ระยะชัก 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6WRN รุ่น: 5VNJ9

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿18,396 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องโนไดซ์อลูมิเนียม
เจาะ Dia2"
ประเภทเบาะหัวและหมวก
ประเภทกระบอกสูบรอบ
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดขั้นพื้นฐาน
ด้ายติดจมูก1-14
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.187 "
วัสดุลูกสูบโนไดซ์อลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กชุบโครเมี่ยม
Pivot Hole Dia0.312 "
ขนาดพอร์ต1 / 4 "
ก้าน Dia.0.625 "
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว5 / 8 "-11
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น8"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeโนไดซ์อลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 5VMP9 กระบอกลมคู่รักษาการความยาว 8.1875 นิ้ว | AE6WJF 5VMP98.187 "1"฿14,743
SPEEDAIRE 5VMR0 กระบอกลมคู่รักษาการ 8.6875 นิ้วความยาว | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "฿14,743
SPEEDAIRE 5VMR1 กระบอกลม 2 นิ้วระยะชัก 9.1875 นิ้วความยาว | AE6WJH 5VMR19.187 "2"฿14,743
SPEEDAIRE 5VMR2 กระบอกลม 3 นิ้วระยะชัก 9.6875 นิ้วความยาว | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "฿14,743
SPEEDAIRE 5VMR3 กระบอกลมคู่รักษาการความยาว 10.1875 นิ้ว | AE6WJK 5VMR310.187 "3"฿14,743
SPEEDAIRE 5VMR4 กระบอกลมคู่ทำหน้าที่ 10.6875 นิ้วความยาว | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "฿14,743
SPEEDAIRE 5VMR5 กระบอกลมคู่ทำหน้าที่ 11.1875 นิ้วความยาว | AE6WJM 5VMR511.187 "4"฿14,743

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5VNJ9 กระบอกลม รู 2 นิ้ว ระยะชัก 8 นิ้ว
฿18,396 / หน่วย