SPEEDAIRE 5VNW1 กระบอกลม 22 นิ้ว ระยะชัก 35.375 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โนไดซ์อลูมิเนียม |
เจาะ Dia | 4" |
ประเภทเบาะ | หัวและหมวก |
ประเภทกระบอกสูบ | รอบ |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ไม่ |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | ขั้นพื้นฐาน |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 35.375 " |
วัสดุลูกสูบ | โนไดซ์อลูมิเนียม |
วัสดุก้านลูกสูบ | เหล็กชุบโครเมี่ยม |
ขนาดพอร์ต | 1 / 2 " |
ก้าน Dia. | 1" |
ความยาวของเกลียว | 1.875 " |
ขนาดเกลียว | 1 "-14 |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 21 " |
ชั่วคราว พิสัย | -10 องศาถึง 165 องศา F |
วัสดุ Tube | โนไดซ์อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.94 |
รหัส HS | 8412310080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.